Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 582 GL RT Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 582 GL RT Rot
JUNG AC 582 GL RT Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28585936
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC582GLRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Glas
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
155 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AC581GLRT
ab € 23,71*
Ähnlich
Jung
AC584GLRT
ab € 94,19*
Ähnlich
Jung
AC585GLRT
ab € 116,78*
Ähnlich
Jung
AC583GLRT
ab € 68,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.