Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit LS8E-KIT-ACS Etikettendrucker Wärmeübertragung Farbe 203 x 203 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit LS8E-KIT-ACS Etikettendrucker Wärmeübertragung Farbe 203 x 203 DPI
Panduit LS8E-KIT-ACS Etikettendrucker Wärmeübertragung Farbe 203 x 203 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29174591
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LS8E-KIT-ACS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Bandabschnitt
Manuell
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, EMC, WEEE, RoHS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Tragetasche
Ja
Trageschlaufe enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
4 Zeilen
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
240 V
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
25.4 mm
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Maximum Druckweite
25.4 mm
Maximum Druckerhöhe
304.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,24*
€ 779,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,88*
€ 718,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,80*
€ 709,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,43*
€ 697,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,45*
€ 680,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.