Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit WG30BL10 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit WG30BL10 Kabelrinnen-Zubehör
Panduit WG30BL10 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29183367
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     WG30BL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
panduit kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
774.3 mm
Länge (mm)
3006.2 mm
Höhe
53.2 mm
Lieferumfang
Anzahl
10
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.