Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One
Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One
Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One
Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One
Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One
Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One
Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One
Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One
Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One
Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One
Thrustmaster 4460133 Gaming-Controller Schwarz Lenkrad + Pedale PC, Xbox One
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29295427
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4460133
EAN/GTIN:
     3362934402150
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
Xbox Lenkrad
Xbox Zubehör
Force-Feedback-Rennsimulator DER NÄCHSTEN GENERATION FÜR Xbox One™ und PC Komplettset inklusive: - Abnehmbares Leder-Lenkrad TM Leather 28 GT Wheel + TX Racing Wheel Servo Base+ T3PA Add-On 3-Pedal-Set
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
10200 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
3.25 mm
Gewicht
9360 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Xbox One
Weitere Suchbegriffe: xbox lenkrad
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,83*
€ 392,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,46*
€ 369,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.