Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht CB 20 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht CB 20 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 7 W
Albrecht CB 20 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29300284
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     7120
EAN/GTIN:
     4032661071200
Suchbegriffe:
Funklautsprecher
Kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
7 W
Frequenzbereich
250 - 8000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
90 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.