Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical MediTouch ST Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical MediTouch ST Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Baaske Medical MediTouch ST Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Baaske Medical MediTouch ST Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29385620
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2010320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
baaske keyboard
keyboard
Platzsparende, medizinische Tastatur mit extrem flachem Profil Die Baaske MediTouch ST ist eine abwaschbare Tastatur. Vollständig mit Silikon ummantelt, überzeugt diese medizinische Tastatur durch ihre optimierte Tastenhöhe, die eine leichte Reinigung ermöglicht und gleichzeitig das Gefühl einer modernen Laptoptastatur vermittelt. Die angenehm leise Tastenbetätigung bietet dem Anwender eine komfortable Bedienung und einen hervorragenden Druckpunkt. Zusätzlich ist die medizinische Tastatur komplett versiegelt, fugenlos und kann vollständig in Flüssigkeit getaucht werden (IP68). Ein selbstrückstellender Tru-Lock Mechanismus ermöglicht die Reinigung der Baaske MediTouch ST Tastatur im Betrieb. - Vollständig versiegelte Silikon Tastatur - exzellenter, geräuschloser Tastenanschlag - selbstrückstellende Tastensperre - sehr flach, nur 14 mm hoch - wasserdicht, kann vollständig in Flüssigkeit getaucht werden
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
380 x 137 x 14 mm
Tastaturgewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
20 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
105
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Zertifizierung
CE, FCC Part 15 Class B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.