| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-29386994 Herst.-Nr.: 12.9165.6046 EAN/GTIN: 4000530679741 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Besteckkollektion Nuova von WMF aus poliertem Cromargan® verbindet zeitlos schönes Design mit hoher Funktionalität. Die schlicht geformten Besteckteile sind einzeln oder im Set erhältlich und finden sich zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Besteck aus der Serie Nuova passt durch seine schlichte Eleganz ebenso zum einfachen Mittagessen wie zur feierlichen Tafel. Neben dem Essbesteck enthält die Kollektion das ganz Spektrum an Servier- und Spezialbesteck vom Kuchenheber bis zum Müslilöffel.
Der Kaffeelöffel wird für Kaffee, Tee oder andere Heißgetränke, wie beispielsweise Kakao oder gern auch für Desserts wie z.B. Pudding verwendet. Die Laffe ist beim Kaffeelöffel maßstabsgetreu kleiner als beim Menuelöffel und wird zum Umrühren und Löffeln des Getränkes benutzt. Der Kaffeelöffel ist aufgrund seiner Größe auf Kaffeetasse oder -becher abgestimmt. Zu jeder WMF Besteck-Kollektion gibt es den passenden Kaffeelöffel.
Die Vorteile: - Spezialbesteckteile für besondere Anforderungen. - Funktionales Design. - Aus Cromargan, pflegeleicht und unverwüstlich. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Teelöffel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 135 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |