Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E044162 Flachbildschirm-Tischhalterung 38,1 cm (15") Tisch/Bank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E044162 Flachbildschirm-Tischhalterung 38,1 cm (15") Tisch/Bank Schwarz
Elo Touch Solutions E044162 Flachbildschirm-Tischhalterung 38,1 cm (15") Tisch/Bank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29420323
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E044162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Technische Details
Kompatible Produkte
Elo Touch 15” I-Series
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E390075
ab € 799,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E391032
ab € 667,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E611296
ab € 793,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E709726
ab € 2.279,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E700774
ab € 1.392,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E708749
ab € 1.511,08*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E708953
ab € 1.621,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E608275
ab € 1.485,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E608462
ab € 1.606,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E701155
ab € 1.635,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E701351
ab € 1.784,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E709349
ab € 1.866,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E608662
ab € 1.702,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E608847
ab € 1.835,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E701555
ab € 2.064,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.