Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster TX Racing Wheel Servo Base Schwarz USB 2.0 Speziell PC, Xbox One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster TX Racing Wheel Servo Base Schwarz USB 2.0 Speziell PC, Xbox One
Thrustmaster TX Racing Wheel Servo Base Schwarz USB 2.0 Speziell PC, Xbox One
Thrustmaster TX Racing Wheel Servo Base Schwarz USB 2.0 Speziell PC, Xbox One
Thrustmaster TX Racing Wheel Servo Base Schwarz USB 2.0 Speziell PC, Xbox One
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29531169
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060068
EAN/GTIN:
     3362934001322
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
Xbox Lenkrad
Xbox Zubehör
900° FORCE-FEEDBACK-BASIS MIT EINEM BÜRSTENLOSEN INDUSTRIEMOTOR

Bürstenloser Industrie-Servomotor
Superglattes und Nahtloses Force Feedback
Hochansprechende und realistische Force-Effekte ohne Verzögerung

Neuer optimierter und reibungsfreier Doppelgurt-Mechanismus
Glatte und nahtlose Action – extrem leises System

Hochpräzise Rennlenker-Basis
H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology™* mit kontaktlosem Magnetsensor
= Präzision, die nie vergeht
16-Bit-Auflösung (d. h. 65,536 Werte an der Steuerungsachse)

Rotationswinkel bis zu 900° einstellbar
Interner Speicher und aktualisierbare Firmware (via PC-Kompatibilität)
Xbox Guide Button

AUCH MIT PC KOMPATIBEL

PC-Kompatibilität (Windows® XP/Vista/7/8) durch die Thrustmaster Treiber, die zum Herunterladen auf der Website zur Verfügung stehen, gewährleistet. Mit den Treibern haben Sie auch immer die neuste Firmware für ihre Rennlenkerbasis zur Verfügung.

Inklusive: SOLIDES UND VIELSEITIGES BEFESTIGUNGSSYSTEM

Zentrales Befestigungssystem aus Metall inklusive. Kompatibel mit allen Schreibtischen und Tischen
Implementierte Gewindebohrungen zur Montage in alle Cockpits

ECOSYSTEM-READY

Kompatibel auf Xbox One und PC mit den abnehmbaren Rennlenkern von Thrustmaster** (TM Leather 28 GT Wheel Add-On, Ferrari F1 Wheel Add-On, Ferrari GTE Wheel Add-On, usw.)

Kompatibel auf Xbox One und PC mit den 3-pedaligen Pedalsets von Thrustmaster (T3PA und T3PA-PRO – Thrustmaster 3 Pedals Add-on)

Kompatibel auf PC mit allen marktgängigen USB-Pedalsets(bei Spielen, die Multi-USB unterstützen)

Kompatibel auf Xbox One und PC mit der TH8A Gangschaltung (TH8A – Thrustmaster TH8 Add-on)

Kompatibel auf PC mit allen marktgängigen USB-Gangschaltungen (bei Spielen, die Multi-USB unterstützen)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
5150 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
4090 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Speziell
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One
Weitere Suchbegriffe: xbox lenkrad
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.