Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 17315 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 17315 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Bals Elektrotechnik 17315 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29537059
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17315
EAN/GTIN:
     4024941173155
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, abgesichert - mit Si-Sockel D 02 und FI-Schutzschalter, Gehäusegröße 460x180
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.374,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,03*
€ 1.807,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,88*
€ 1.793,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,77*
€ 1.720,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,57*
€ 1.676,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,82*
€ 1.636,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210766
ab € 45,46*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2189
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.