Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR EX6120 Netzwerksender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR EX6120 Netzwerksender
NETGEAR EX6120 Netzwerksender
NETGEAR EX6120 Netzwerksender
NETGEAR EX6120 Netzwerksender
NETGEAR EX6120 Netzwerksender
NETGEAR EX6120 Netzwerksender
NETGEAR EX6120 Netzwerksender
NETGEAR EX6120 Netzwerksender
NETGEAR EX6120 Netzwerksender
NETGEAR EX6120 Netzwerksender
NETGEAR EX6120 Netzwerksender
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29543587
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EX6120-100PES
EAN/GTIN:
     606449109986
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
netgear repeater
wlan repeater
Steigern Sie Ihre WLAN-Reichweite
Erweitern Sie Ihr bestehendes WLAN, indem Sie Dual-Band-WLAN AC bis zu 1200 Mbit/s verwenden. Dieser kompakte Wall-Plug-AC1200 WLAN Booster ist klein und diskret und fügt sich unauffällig in Ihre Wohnung ein. Er funktioniert mit jedem Standard-WLAN-Router und ist ideal fürs HD Video-Streaming und Gaming. Holen Sie sich die Konnektivität für iPad®, Smartphones, Laptops und vieles mehr.

Der NETGEAR® AC1200 WLAN Range Extender vergrößert die Reichweite Ihres bestehenden Netzwerks – mit AC-Dual-Band-WLAN bis zu 1200 Mbit/s. Das Gerät ist kompatibel mit jedem Standard-WLAN-Router und ideal für HD Video-Streaming und Gaming. Holen Sie sich die Konnektivität im ganzen Haus, die Sie für iPads®, Smartphones, Notebooks und vieles mehr brauchen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
293 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
1200 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2-PSK, WPS
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Unterstützter Browser
Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 20, Safari 5.1, Google Chrome 25.0
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.