Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTi B214 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACTi B214 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ACTi B214 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29573680
Hersteller:
     ACTi
Herst.-Nr.:
     B214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Samplerate
8 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
56 dB
Sprachcodec
G.711
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Sony VISCA, Pelco D, Pelco P
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Anti-Flimmern
Ja
Management-Funktionen
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
10.2 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1944 x 1224 Pixel
Technische Details
Iris
Ja
Objektivanschluss
Plattenmontage
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
20 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
3,5
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.7 - 94 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
732 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2.38 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
128 Kbps - 12 Mbps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
62 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
36.4 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/10000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto/Manuell
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.