Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE Adapterstecker
>
Artikel
Bals Elektrotechnik 8615 Netzstecker-Adapter Typ F Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-29634672
Hersteller:
Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
8615
EAN/GTIN:
4024941086158
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
CEE-Stecker
Netzadapter
Adapter-Stecker - Adapter-Stecker, auf Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Buchsenstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
200-250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Pole
3
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Netzstecker-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Reise-Stecker-Adapter
,
Reiseadapter
,
Reisestecker
,
Stromadapter
,
bals cee adapter
,
cee adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen