Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00126696 Linsenetui Schwarz Neopren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00126696 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126696 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126696 Linsenetui Schwarz Neopren
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29689220
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126696
EAN/GTIN:
     4047443292223
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
hama objektivköcher
  • zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz des Objektivs vor Staub, Schmutz und Nässe
  • Karabinerhaken zur Befestigung an Fototasche, Gürtel oder Rucksack
  • Zugband mit Kugelschnellverschluß zur schnellen Entnahme des Objektivs
  • flexibles Neoprenmaterial zum Schutz vor Stößen
  • Gürtelschlaufe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Gewicht
90 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Weitere Suchbegriffe: objektivtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.