Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba P300 1TB Interne Festplatte 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba P300 1TB Interne Festplatte 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba P300 1TB Interne Festplatte 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba P300 1TB Interne Festplatte 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba P300 1TB Interne Festplatte 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba P300 1TB Interne Festplatte 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba P300 1TB Interne Festplatte 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba P300 1TB Interne Festplatte 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba P300 1TB Interne Festplatte 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29749829
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWD110UZSVA
EAN/GTIN:
     4051528216707
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
LEISTUNG FÜR HOHE ANSPRÜCHE
Die interne 3,5"-Festplatte P300 von Toshiba bietet starke Leistung für Profis. Der Dual-Stage Actuator sorgt dabei für flüssige, schnelle Systemperformance. Ihre Daten und Medien sind zudem durch Ramp Loading und einen Stoßsensor geschützt. Die P300 ist mit bis zu 3 TB Speicherplatz erhältlich.

LEISTUNGSSTARKER SPEICHER
Die P300 eignet sich besonders für Grafikdesigner und Profis der Kreativbranche, die hohe Leistungsansprüche haben. Sie ist mit bis zu 3 TB Speicherkapazität erhältlich und besticht durch eine hohe Schreib-/Lesegeschwindigkeit und intelligenten Konstruktionsmerkmalen für den Schutz Ihrer Daten.

LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Bei der P300 mit 2 oder 3 TB Speicherkapazität verbessert ein Dual-Stage Actuator die Positionsgenauigkeit, sodass Vibrationen kaum eine Chance haben, Spursprünge zu verursachen. So erfolgt das Lesen und Schreiben präziser und schneller und Sie haben sofort Zugriff auf Ihre Daten.

EFFIZIENTE LESE-/SCHREIBTECHNOLOGIE
Die P300 liest und schreibt Daten schnell und sicher – dank Perpendicular Magnetic Recording (PMR), einer Schreibmethode, die für eine dreimal so hohe Speicherdichte sorgt wie früher und damit die große Speicherkapazität der P300 sicherstellt, und Tunnel Magneto-Resistive Recording (TMR), einer Technologie, die sich den Effekt des magnetischen Tunnelwiderstands beim Schreiben zunutze macht.

SCHUTZ DER GESPEICHERTEN DATEN
Die P300 ist mit einem internen Stoßsensor ausgestattet, damit Ihre Daten geschützt sind. Außerdem sorgt die Ramp-Load-Technologie dafür, dass der Arm des Magnetkopfs nicht die Platte berühren kann. Das bedeutet Schutz vor Abnutzung und Datenverlust beim Transport der Festplatte oder des Pcs.

GLOBALE INNOVATIONEN
Seit mehr als 40 Jahren ist Toshiba auf der ganzen Welt für seine Innovationskraft bekannt – das gilt auch für unsere Festplatten. Dank dieser langen Erfahrung überzeugen Toshiba Festplatten in Desktop-PCs durch viel Speicherplatz und herausragende Leistung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
350 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
6.4 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.4 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.