Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62661 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62661 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 62661 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 62661 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 62661 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 62661 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 62661 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29761995
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62661
EAN/GTIN:
     4043619626618
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
delock docking station hdd
docking station
Diese HDD Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von zwei 2.5″ oder 3.5″ SATA HDDs über die USB Schnittstelle. Durch diese Lösung benötigen Sie kein externes Gehäuse, da die HDD direkt in die Dockingstation eingesetzt wird. Zudem ermöglicht die Klon Funktion, dass der Festplatteninhalt von einer Festplatte auf eine andere Festplatte kopiert werden kann ohne Verwendung eines PCs.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
61 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.