Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 503500003 Lichtschalter Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 503500003 Lichtschalter Metallisch, Weiß
Kopp 503500003 Lichtschalter Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29815459
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     503500003
EAN/GTIN:
     4008220070472
Suchbegriffe:
Knöpfe
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputz Serienschalter-Sockel ohne Abdeckung, 10AX, 250V~
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.