Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 1145100 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 1145100 Lichtmontage & Zubehör
Trilux 1145100 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29829454
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     1145100
EAN/GTIN:
     4018242007530
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Durchgangsverdrahtung
anbaudeckenleuchte trilux
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1750 mm
Gewicht
100 g
Design
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
1145000
ab € 4,85*
Ähnlich
TRILUX
1145200
ab € 6,93*
Ähnlich
TRILUX
1145300
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.