Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB152X Widerstand 1500 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB152X Widerstand 1500 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB152X Widerstand 1500 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832252
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB152X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1500 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0331*
€ 0,0394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0326*
€ 0,0388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0313*
€ 0,0372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.