Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB162X Widerstand 1600 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB162X Widerstand 1600 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB162X Widerstand 1600 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832253
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB162X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1600 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,063*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.