Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB103X Widerstand 10000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB103X Widerstand 10000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB103X Widerstand 10000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832255
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB103X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1ETTP1002B
ab € 0,0548*
Ähnlich
Susumu
RG1005P-103-B-T5
ab € 0,0555*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B10KE1
ab € 0,103*
Ähnlich
TT-Welwyn
PCF0402-R-10K-B-T1.
ab € 0,178*
Ähnlich
Vishay
TNPW040210K0BEED
ab € 0,113*
Ähnlich
Vishay
TNPW040210K0BEED
ab € 0,167*
Ähnlich
Walsin
WF04U1002BTL
ab € 0,0181*
Ähnlich
Walsin
WF04U1002BTL
ab € 0,0129*
Ähnlich
Yageo
RT0402BRD0710KL
ab € 0,0304*
Ähnlich
Yageo
RP0402BRD0710KL
ab € 0,0657*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.