Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB123X Widerstand 12000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB123X Widerstand 12000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB123X Widerstand 12000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832260
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB123X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
12000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,0566
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1ETTP1202B
ab € 0,0624*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B12KE1
ab € 0,105*
Ähnlich
Vishay
TNPW040212K0BEED
ab € 0,0974*
Ähnlich
Yageo
RP0402BRD0712KL
ab € 0,0592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.