Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB153X Widerstand 15000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB153X Widerstand 15000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB153X Widerstand 15000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832263
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB153X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
15000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0641*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3584*
€ 0,4265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2886*
€ 0,34343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.