Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB161X Widerstand 160 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB161X Widerstand 160 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB161X Widerstand 160 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832266
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB161X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
160 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0429*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.