Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB223X Widerstand 22000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB223X Widerstand 22000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB223X Widerstand 22000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832275
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB223X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
22000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3141*
€ 0,37378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,048*
€ 0,057
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.