Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB332X Widerstand 3300 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB332X Widerstand 3300 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB332X Widerstand 3300 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832282
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB332X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
3300 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,044*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3943*
€ 0,46922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TNPW04023K30BEED
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.