Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB392X Widerstand 3900 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB392X Widerstand 3900 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB392X Widerstand 3900 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832284
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB392X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
3900 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0446*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1ETTP3901B
ab € 0,0623*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B3K9E1
ab € 0,0914*
Ähnlich
Yageo
RT0402BRD073K9L
ab € 0,0349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.