Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB303X Widerstand 30000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB303X Widerstand 30000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB303X Widerstand 30000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832285
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB303X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
30000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1ETTP3002B
ab € 0,0559*
Ähnlich
Yageo
RP0402BRD0730KL
ab € 0,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.