Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB301X Widerstand 300 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic ERA2AEB301X Widerstand 300 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB301X Widerstand 300 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     139-2324777
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB301X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
300 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
24072
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0433*
€ 0,1665*
50
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,85*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 3,94*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.