Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB363X Widerstand 36000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB363X Widerstand 36000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB363X Widerstand 36000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832289
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB363X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
36000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,0591
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.