Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB432X Widerstand 4300 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB432X Widerstand 4300 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB432X Widerstand 4300 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832293
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB432X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
4300 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0636*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3949*
€ 0,46993
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.