Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB470X Widerstand 47 Ohm Metall Oxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB470X Widerstand 47 Ohm Metall Oxid
Panasonic ERA2AEB470X Widerstand 47 Ohm Metall Oxid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832297
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB470X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall Oxid
Interner Widerstand
47 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2272*
€ 0,2704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1136*
€ 0,1352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0974*
€ 0,1159
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0595*
€ 0,0708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,0704
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B47RE1
ab € 0,0917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.