Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB512X Widerstand 5100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB512X Widerstand 5100 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB512X Widerstand 5100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832300
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB512X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
5100 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3949*
€ 0,46993
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,058
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.