Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB510X Widerstand 51 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB510X Widerstand 51 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB510X Widerstand 51 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832302
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB510X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
51 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0636*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3943*
€ 0,46922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.