Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB622X Widerstand 6200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB622X Widerstand 6200 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB622X Widerstand 6200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832308
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB622X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
6200 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.