Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB620X Widerstand 62 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB620X Widerstand 62 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB620X Widerstand 62 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832310
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB620X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
62 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0416*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B62RE1
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.