Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB752X Widerstand 7500 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB752X Widerstand 7500 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB752X Widerstand 7500 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832316
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB752X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
7500 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0439*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B7K5E1
ab € 0,135*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B7K5E1
ab € 0,1012*
Ähnlich
Vishay
TNPW04027K50BEED
ab € 0,0993*
Ähnlich
Yageo
RP0402BRD077K5L
ab € 0,0593*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.