Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB820X Widerstand 82 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB820X Widerstand 82 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB820X Widerstand 82 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832321
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB820X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
82 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0428*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.