Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB1151V Widerstand 1150 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB1151V Widerstand 1150 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB1151V Widerstand 1150 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832330
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB1151V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1150 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.