Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB122V Widerstand 1200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB122V Widerstand 1200 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB122V Widerstand 1200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832332
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB122V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1200 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1793*
€ 0,2134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0978*
€ 0,1164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.