Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB182V Widerstand 1800 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB182V Widerstand 1800 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB182V Widerstand 1800 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832339
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB182V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1800 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0976*
€ 0,1161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD1801B
ab € 0,0669*
Ähnlich
Yageo
RT0603BRD071K8L
ab € 0,0284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.