Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB1871V Widerstand 1870 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB1871V Widerstand 1870 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB1871V Widerstand 1870 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832340
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB1871V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1870 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.