Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB114V Widerstand 110000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB114V Widerstand 110000 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB114V Widerstand 110000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832347
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB114V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
110000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0278*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TNPW0603110KBEEA
ab € 0,1008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.