Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB1150V Widerstand 115 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB1150V Widerstand 115 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB1150V Widerstand 115 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832348
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB1150V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
115 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,036*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.