Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERA3AEB123V Widerstand 12000 Ohm Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-29832349
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERA3AEB123V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
12000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
panasonic smd widerstand
,
thin film widerstand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0405*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0977*
€ 0,1163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,0625
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA RS73, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 12kΩ ±0.1% / 0.2W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
KOA
RS73F1JTTD1202B
ab € 0,0689*
Ähnlich
Vishay Dünnschicht SMD-Widerstand ± 0.1% / 0.125W, 0603 (1608M) Gehäuse
Vishay
TNPW060312K0BEEA
ab € 0,102*
Ähnlich
Yageo Dünnschicht SMD-Widerstand 12kΩ ±0.1% / 0.1W, 0603 (1608M) Gehäuse
Yageo
RT0603BRD0712KL
ab € 0,0284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen