Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB1212V Widerstand 12100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB1212V Widerstand 12100 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB1212V Widerstand 12100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832350
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB1212V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
12100 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,03
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C1J12K1BTDF
ab € 0,33*
Ähnlich
TE Connectivity
RP73D1J12K1BTG
ab € 0,445*
Ähnlich
Vishay
TNPW060312K1BEEA
ab € 0,1003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.