Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB1582V Widerstand 15800 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB1582V Widerstand 15800 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB1582V Widerstand 15800 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832362
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB1582V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
15800 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.