Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB1740V Widerstand 174 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB1740V Widerstand 174 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB1740V Widerstand 174 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832368
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB1740V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
174 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R1740BTL
ab € 0,0218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.