Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERA3AEB183V Widerstand 18000 Ohm Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-29832369
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERA3AEB183V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
18000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
panasonic smd widerstand
,
thin film widerstand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0203*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,0329*
€ 0,0392
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0278*
€ 0,0331
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA RS73, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 18kΩ ±0.1% / 0.2W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
KOA
RS73F1JTTD1802B
ab € 0,0625*
Ähnlich
Vishay Dünnschicht SMD-Widerstand ± 0.1% / 0.125W, 0603 (1608M) Gehäuse
Vishay
TNPW060318K0BEEA
ab € 0,0983*
Ähnlich
VISHAY MCT06030D1802BP500 DÜNNSCH.WIDERSTAND 18K 0.1%, 0.1W, 0603
Vishay
MCT06030D1802BP500
ab € 0,0564*
Ähnlich
Yageo Dünnschicht SMD-Widerstand 18kΩ ±0.1% / 0.1W, 0603 (1608M) Gehäuse
Yageo
RT0603BRD0718KL
ab € 0,027*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen