Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB181V Widerstand 180 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB181V Widerstand 180 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB181V Widerstand 180 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832371
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB181V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
180 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0346*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0977*
€ 0,1163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0733*
€ 0,0872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,0696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.